Startseite

VEMER SPA - VEMVP871800 MEMO DW E OROLOGIO SETT. 1CH - VP871800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951084617

Artikelnummer

VEMVP871800

Herstellernummer

VP871800

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

3

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Anzahl der Speicherplätze:

30

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Interruttore orario digitale modulare per la gestione dei carichi elettrici nel tempo con la massima precisione. Aggiornamento automatico ora legale, segnalazione batteria scarica, blocco tastiera tramite password. Autospegnimento del display dopo 3 minuti di inattività sulla tastiera.