Startseite

VEMER SPA - VEMVN984100 ENERGY-400 D90 CONT. ENER. 7DIN 400V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 90 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007951118015

Artikelnummer

VEMVN984100

Herstellernummer

VN984100

Hersteller

VEM

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

90 A

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

7

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia statico in contenitore 7 moduli DIN per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti trifase.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 3x230 fase neutro (400 fase-fase) V AC • Corrente massima misurabile: 90 A Massimo sovraccarico in uso continuo mantenendo classe 1: 100A • Inserzione tramite passaggio diretto dei conduttori di corrente in sezione verticale sul corpo contenitore • Visualizzatore tramite display LCD a 7 digit (energia totale non azzerabile) + 5 digit (energia parziale azzerabile) • Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore, dell’energia consumata • Entrata amperometrica galvanicamente isolata• Uscita impulsi optoisolata