Startseite

VEMER SPA - VEMVN790200 SET SICUR. MET. PARETE VALV.1/2 NA 230V - VN790200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN790200 SET SICUR. MET. PARETE VALV.1/2 NA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

  • Erfasst brennbares Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097686

Artikelnummer

VEMVN790200

Herstellernummer

VN790200

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Set sicurezza composto da un rivelatore di gas metano e da un'elettrovalvola normalmente aperta con attacco 1/2". •Alimentazione rivelatore: 230V AC •Alimentazione elettrovalvola: 230V AC •Colore: Bianco