Startseite

VEMER SPA - VEMVN785200 RGG WAVE RIV.GAS GPL BIANCO - VN785200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN785200 RGG WAVE RIV.GAS GPL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951081210

Artikelnummer

VEMVN785200

Herstellernummer

VN785200

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

152 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Rivelatore di gas GPL con installazione a parete.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 V AC • Colore: Bianco • Allarme acustico (buzzer) e visivo (led) • Relè di uscita per pilotare un dispositivo ausiliario • Possibilità di installazione su scatola 503