Startseite

VEMER SPA - VEMVN784500 RGM WAVE RIV.GAS METANO ALLUMINIO - VN784500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN784500 RGM WAVE RIV.GAS METANO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951081197

Artikelnummer

VEMVN784500

Herstellernummer

VN784500

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

152 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Rivelatore di gas metano con installazione a parete.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 V AC • Colore: alluminio • Allarme acustico (buzzer) e visivo (led) • Relè di uscita per pilotare un dispositivo ausiliario • Possibilità di installazionesu scatola 503