Startseite

VEMER SPA - VEMVN783700 RGM WAVE RIV.GAS METANO BIANCO - VN783700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN783700 RGM WAVE RIV.GAS METANO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951081173

Artikelnummer

VEMVN783700

Herstellernummer

VN783700

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

152 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Rivelatore di gas metano con installazione a parete.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 V AC • Colore: bianco • Allarme acustico (buzzer) e visivo (led) • Relè di uscita per pilotare un dispositivo ausiliario • Possibilità di installazione suscatola 503