VEMER SPA - VEMVN170700 KEO-B TERMOST. INCASSO BATTERIA - VN170700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 1.5 V
Breite - 73 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951117421
Artikelnummer
VEMVN170700
Herstellernummer
VN170700
Hersteller
VEM
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
1.5 V
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
30.5 mm
Termostato elettronico a manopola da incasso su scatola a 3 moduli . • Alimentazione: 2 batterie 1,5V (tipo AAA) • Tre modalità di funzionamento: estate, inverno, spento .


