Startseite

VEMER SPA - VEMVN160800 ECO.X-W CRONOTERM. SETTIM. - VN160800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951090526

Artikelnummer

VEMVN160800

Herstellernummer

VN160800

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Wochenuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato da parete a programmazione settimanale con 2 livelli di temperatura impostabili durante l'arco della giornata.• Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AAA) • Intervallo impostabile: minimo 1 ora • Funzionamento automatico o manuale • Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF • Colore: Bianco