Startseite

VEMER SPA - VEMVJ79720000 TE-200 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE - VJ79720000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 1...15 min

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951089933

Artikelnummer

VEMVJ79720000

Herstellernummer

VJ79720000

Hersteller

VEM

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1...15 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

mechanisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

750 VA

Temporizzatore elettronico in contenitore 1 modulo DIN e selettore a 2 posizioni. • Alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz • Temporizzazione: 1 ÷ 15 minuti • Comando manuale tramite selettore a due posizioni (automatico, sempre acceso)