VEMER SPA - VEMVJ63050000 TWIN PLUG D OROLOGIO A SPINA G - VJ63050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17
Uhrentyp - Tagesuhr
Kürzeste Schaltzeit - 15 min
Ausführung - analog
Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose
Packung
1 ST
EAN
8007951630500
Artikelnummer
VEMVJ63050000
Herstellernummer
VJ63050000
Hersteller
VEM
Ausführung der Steckdose:
Italienischer Typ P17
Uhrentyp:
Tagesuhr
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Ausführung:
analog
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein



