Startseite

VEMER SPA - VEMVJ62300000 CR-1DIN INTERR. CREPUSCOL. 230VAC - VJ62300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 10...100 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951012641

Artikelnummer

VEMVJ62300000

Herstellernummer

VJ62300000

Hersteller

VEM

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

10...100 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore crepuscolare in contenitore 1 modulo DIN con sonda esterna posizionabile a distanza. • Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz • Sensibilità: 10 ÷ 100 lux • Uscita: 1 relè normalmente aperto 16A / 250V AC • Carico collegabile: - Lampade Incandescenza 2000 W - Lampade Fluorescenti 400 W