Startseite

VEMER SPA - VEMVJ57370000 VEPAL INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC - VJ57370000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ57370000 VEPAL INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Ausschalthelligkeit - 3...70 lx

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951573708

Artikelnummer

VEMVJ57370000

Herstellernummer

VJ57370000

Hersteller

VEM

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Ausschalthelligkeit:

3...70 lx

Montageart:

Aufputz

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschalthelligkeit:

3...70 lx

Einschaltverzögerung:

10 s

Max. Schaltleistung:

800 W

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

250 V

Interruttore crepuscolare da parete o palo, con calotta in resina di policarbonato antishock. Staffa per fissaggio a parete. • Sensibilità: 3÷70 lux • Isteresi: 1÷10 lux • Ritardo: 10 secondi • Uscita: relè normalmente aperto 10A / 250V AC • Carico collegabile: - Lampade Incandescenza 800 W (cosφ 0,8) - Lampade Fluorescenti 360 W (cosφ 0,8)