Startseite

VEMER SPA - VEMVE796000 OIKOS WIFI CRONOT. INC. 2 MOD. BIANCO - VE796000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE796000 OIKOS WIFI CRONOT. INC. 2 MOD. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133643

Artikelnummer

VEMVE796000

Herstellernummer

VE796000

Hersteller

VEM

Termostato smart wi-fi da incasso con alimentazione di rete, gestibile interamente da app. Grazie alle dimensioni compatte di soli due moduli e all'assenza di schermo, appare invisibile, minimale e discreto.Che cos'è un termostato wi-fi intelligente?Il termostato wi-fi intelligente con programmazione settimanale è un dispositivo innovativo pensato per interagire sinergicamente con l'ambiente circostante. Rileva gli sbalzi di temperatura e con la sua tecnologia avanzata ottimizza automaticamente il clima domestico, garantendo comfort ed efficienza energetica.Gestione intelligente tramite l'AppClima Vemer Grazie all'App Clima Vemer è possibile gestire singolarmente o collettivamente tutti i dispositivi Vemer presenti all'interno della propria abitazione e/o ufficio, impostando anche da remoto la temperatura più confortevole per ogni stanza.Scopri di più sulle funzionalità della nuova app >> SCOPRI ORA.Telecomandointelligente Perché Oikos Wi-Fi è un termostato intelligente? Perché grazie al modulo wi-fi integrato, permette di gestire il termostato in modo smart tramite:l'app "Clima Vemer", disponibile per smartphone e tablet iOS e Androidl'assistente vocale Amazon Alexal'assistente vocale Google HomeTutto ciò consente di regolare la temperatura da remoto o con la propria voce.Cosa succede se la connessione wi-fi si interrompe?Grazie alla connessione Bluetooth dello smartphone è possibile abilitare il funzionamento locale e gestire/programmare temporaneamente il termostato intelligente senza modificare le impostazioni in cloud fino al ripristino della connessione wi-fi.Il termostato intelligente Wi-Fi Oikos a risparmioenergetico, grazie alla programmazione settimanale, permette di impostare 3 livelli di temperaturaottimizzando l'utilizzo dell'energia soprattutto quando si è fuori casa o durante la notte. Tutto ciò si traduce in bollette più basse e in un minore impatto ambientale.