Startseite

VEMER SPA - VEMVE788700 TUO WI-FI BATT. CRONOTERM. TOUCH NERO - VE788700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE788700 TUO WI-FI BATT. CRONOTERM. TOUCH NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - schwarz

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951132172

Artikelnummer

VEMVE788700

Herstellernummer

VE788700

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

schwarz

Uhrentyp:

Wochenuhr

Messbereich:

0...50 °C

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Breite:

130 mm

Bedienung:

Touchscreen

Höhe:

85 mm

Ausführung Uhr:

digital

Tiefe:

28 mm

Cronotermostato touch screen wi-fi a batterie da parete con programmazione settimanale. Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione blu garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale"consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.