VEMER SPA - VEMVE788100 FIUTO RIVELAT. QUALITA ARIA DA INCASSO - VE788100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8007951132028
Artikelnummer
VEMVE788100
Herstellernummer
VE788100
Hersteller
VEM
Rivelatore della qualità dell’aria tramite la misura di CO2 equivalente con relè per il comando di un ventilatore o di un altro dispositivo; l'attuazione avviene in caso di superamento della soglia (impostabile tramite la manopola frontale). La segnalazione di allarme avviene in modo visivo tramite l’accensione del led rosso. Il prodotto deve essere installato in una scatola da incasso 3 moduli e viene fornito sia con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili checon i frontalini di colore bianco e grigio antracite.