VEMER SPA - VEMVE787700 SENSOR 200 NERO - VE787700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Erfassungswinkel horizontal - 200...200 °
Sensortyp - passiv Infrarot
Packung
1 ST
EAN
8007951131960
Artikelnummer
VEMVE787700
Herstellernummer
VE787700
Hersteller
VEM
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
200...200 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
3 s
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Temperatur:
-20...40 °C
Breite:
72 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


