Startseite

VEMER SPA - VEMVE780200 ASSO WIFI CRONOTERM. DA INC. 2 MOD. 230V - VE780200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE780200 ASSO WIFI CRONOTERM. DA INC. 2 MOD. 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951130994

Artikelnummer

VEMVE780200

Herstellernummer

VE780200

Hersteller

VEM

Cronotermostato settimanale modello Asso con Wi-Fi per controllo da remoto, 3 livelli di temperatura, display LED, 230VAC. Inclusi nella confezione i supporti che consentono ad adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili.Colore: Bianco Opale