Startseite

VEMER SPA - VEMVE772800 VE LAN TESTER PER RETI LAN UTP/STP - VE772800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE772800 VE LAN TESTER PER RETI LAN UTP/STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Multifunktion

  • Ausführung - LAN-Funktionstester

  • Anzeigeart - LED

  • Zusatzgerät anreihbar - nein

  • Mit Messkopf enthalten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129899

Artikelnummer

VEMVE772800

Herstellernummer

VE772800

Hersteller

VEM

Geeignet für:

Multifunktion

Ausführung:

LAN-Funktionstester

Anzeigeart:

LED

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Mit Messkopf enthalten:

nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Apparecchiatura di test e misura per reti ICT Vemer modello VE LAN TESTER PER RETI LAN UTP STP