Startseite

VEMER SPA - VEMVE770800 SENS IR BIANCO RIV.PRESENZA INC.1MOD - VE770800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE770800 SENS IR BIANCO RIV.PRESENZA INC.1MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 20...110 °

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129660

Artikelnummer

VEMVE770800

Herstellernummer

VE770800

Hersteller

VEM

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

15 min

Erfassungswinkel horizontal:

20...110 °

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

7 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Min. Einschaltdauer:

30 s

Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione).Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo.Sens IR è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto.Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l’installazione con le placche delle principali serie civili.