Startseite

VEMER SPA - VEMVE767700 MEMO BT2 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 2CH - VE767700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE767700 MEMO BT2 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 2CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129196

Artikelnummer

VEMVE767700

Herstellernummer

VE767700

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

43830

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica.Le due uscite relè indipendenti possono essere configurate con una programmazione oraria o astronomica.L’interfaccia Bluetooth consente l’accoppiamento con smartphone e tablet per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata.La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.