VEMER SPA - VEMVE767600 MEMO BT1 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 1CH - VE767600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951129189
Artikelnummer
VEMVE767600
Herstellernummer
VE767600
Hersteller
VEM
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
43830
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm