Startseite

VEMER SPA - VEMVE767400 SENSOR CORNER RIVELAT. DI PRES. ANGOLARE - VE767400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE767400 SENSOR CORNER RIVELAT. DI PRES. ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129165

Artikelnummer

VEMVE767400

Herstellernummer

VE767400

Hersteller

VEM

Sensor CORNER - Sensore di movimento con installazione a parete e su angoli interni ed esterni, con tecnologia a infrarossi.La testa del sensore è inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer. Angolo di rilevamento 200°. 230VAC 50Hz. IP55. Dimensione: 96x96x120 mm.