VEMER SPA - VEMVE766800 MITHOS 230 BIANCO CRONOT.SETT.RETROILL. - VE766800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Farbe - sonstige
Uhrentyp - Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
EAN
8007951129103
Artikelnummer
VEMVE766800
Herstellernummer
VE766800
Hersteller
VEM
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Farbe:
sonstige
Uhrentyp:
Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato ambiente Vemer modello MITHOS 230 BIANCO CRONOT.SETT.RETROILL.


