VEMER SPA - VEMVE761200 4140 TESTER PER MISURA DI LOOP - VE761200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - nein
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - nein
Prüfgerät für Isolation - nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951126980
Artikelnummer
VEMVE761200
Herstellernummer
VE761200
Hersteller
VEM
Messgerät für Strommessung:
nein
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
nein
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
ja
Prüfgerät für Spannung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
nein
Prüfgerät für Drehrichtung:
ja
Prüfgerät für Durchgang:
nein
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein


