Startseite

VEMER SPA - VEMVE756100 8035 INDICATORE SENSO CICLICO FASI CATIV - VE756100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE756100 8035 INDICATORE SENSO CICLICO FASI CATIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - Drehscheibe

  • Anzeige der drei Phasen - ja

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein

  • Spannung - 70...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126393

Artikelnummer

VEMVE756100

Herstellernummer

VE756100

Hersteller

VEM

Anzeige:

Drehscheibe

Anzeige der drei Phasen:

ja

Frequenz:

50...60 Hz

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

nein

Spannung:

70...1000 V

Motordrehrichtungstester:

nein

Tester di sequenza delle fasi Vemer modello 8035 INDICATORE SENSO CICLICO FASI CATIV