VEMER SPA - VEMVE756000 8031 INDICATORE SENSO CICLICO FASI - VE756000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - Drehscheibe
Anzeige der drei Phasen - ja
Frequenz - 50...60 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein
Spannung - 110...600 V
Packung
1 ST
EAN
8007951126386
Artikelnummer
VEMVE756000
Herstellernummer
VE756000
Hersteller
VEM
Anzeige:
Drehscheibe
Anzeige der drei Phasen:
ja
Frequenz:
50...60 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
nein
Spannung:
110...600 V
Motordrehrichtungstester:
nein
Tester di sequenza delle fasi Vemer modello 8031 INDICATORE SENSO CICLICO FASI


