Startseite

VEMER SPA - VEMVE755900 KT171 VOLTMETRO CON LCD 12-690 V AC/DC - VE755900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE755900 KT171 VOLTMETRO CON LCD 12-690 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 0...690 V

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126379

Artikelnummer

VEMVE755900

Herstellernummer

VE755900

Hersteller

VEM

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...400 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Länge:

246 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

KT 171 - Tester digitale con indicatore a LED e display LCD retroilluminato per la misura di tensioni alternate e continue, presenza fase, continuità, senso ciclico delle fasi. Dispone delle funzioni autoaccensione e autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione. Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V. Dimensione: 246x64x26mm.