Startseite

VEMER SPA - VEMVE755700 6315 ANALIZZ. QUALITA RETE 3X1000A TRMS - VE755700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE755700 6315 ANALIZZ. QUALITA RETE 3X1000A TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 3

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 3

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126331

Artikelnummer

VEMVE755700

Herstellernummer

VE755700

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

3

Anzahl der Stromeingangskanäle:

3

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Analizzatore di rete Vemer modello 6315 ANALIZZ. QUALITA RETE 3X1000A TRMS