Startseite

VEMER SPA - VEMVE755400 4200 PINZA PER CA MISURA DI TERRA - VE755400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE755400 4200 PINZA PER CA MISURA DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - ja

  • Druckeranschluss - nein

  • Drucker integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126300

Artikelnummer

VEMVE755400

Herstellernummer

VE755400

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

ja

Druckeranschluss:

nein

Drucker integriert:

nein

Tester di terra Vemer modello 4200 PINZA PER CA MISURA DI TERRA