Startseite

VEMER SPA - VEMVE754500 2433R PINZA CORR. DISPERSE 400 AC TRMS - VE754500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE754500 2433R PINZA CORR. DISPERSE 400 AC TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0...400 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126188

Artikelnummer

VEMVE754500

Herstellernummer

VE754500

Hersteller

VEM

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0...400 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

40 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

ja

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

ja

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Misuratore a pinza Vemer modello 2433R PINZA CORR. DISPERSE 400 AC TRMS