VEMER SPA - VEMVE754000 2055 PINZA 1000 AC+DC CATIV - VE754000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0...1000 A
Strommessbereich/AC - 0...1000 A
Anzeige - digital
Packung
1 ST
EAN
8007951126140
Artikelnummer
VEMVE754000
Herstellernummer
VE754000
Hersteller
VEM
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0...1000 A
Strommessbereich/AC:
0...1000 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Zangenöffnung:
40 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannungsmessung/AC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein


