Startseite

VEMER SPA - VEMVE753500 2002R PINZA 2000 AC TRMS - VE753500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE753500 2002R PINZA 2000 AC TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0...2000 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126089

Artikelnummer

VEMVE753500

Herstellernummer

VE753500

Hersteller

VEM

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0...2000 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

55 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Misuratore a pinza Vemer modello 2002R PINZA 2000 AC TRMS