Startseite

VEMER SPA - VEMVE752600 1011 MULTIMETRO DIGITALE FS=6040

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE752600 1011 MULTIMETRO DIGITALE FS=6040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125976

Artikelnummer

VEMVE752600

Herstellernummer

VE752600

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Max. Temperaturmessbereich:

700 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

4000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

ja

KEW 1011 - Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, duty cycle, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità, temperatura (con sonda di temperatura inclusa nella confezione). Display LCD con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Alimentazione 2 batterie AA (1,5V).