Startseite

VEMER SPA - VEMVE752400 1030 MULTIMETRO DIGITALE A PENNA - VE752400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE752400 1030 MULTIMETRO DIGITALE A PENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,0001 mV

  • Messbereichswahl - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125952

Artikelnummer

VEMVE752400

Herstellernummer

VE752400

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,0001 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

200 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

ja

Multimetro Vemer modello 1030 MULTIMETRO DIGITALE A PENNA