Startseite

VEMER SPA - VEMVE741500 THERMOPRO RF CRONOTERMOSTATO RADIATORI - VE741500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE741500 THERMOPRO RF CRONOTERMOSTATO RADIATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125587

Artikelnummer

VEMVE741500

Herstellernummer

VE741500

Hersteller

VEM

ThermoPro RF - Cronotermostato elettronico a radiofrequenza con installazione sulla valvola termostatizzabile del radiatore che riceve i comandi di attuazione direttamente dai termostati e cronotermostati a radiofrequenza Vemer, funzionando di fatto comeun normale attuatore remoto. Lo strumento agisce sulla valvola stessa, parzializzandone l’apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. In caso di necessità lo strumento può funzionare anche in modo indipendente potendo essere programmato tramite la tastiera presente sullo strumento. Alimentazione batterie 2x1,5V (tipo AA). Display LCD senza retroilluminazione. Programmazione settimanale. Colore bianco.