VEMER SPA - VEMVE730800 KLIMA LCD 230 TERMOSTATO - VE730800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Breite - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951125464
Artikelnummer
VEMVE730800
Herstellernummer
VE730800
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
28 mm
Termostato elettronico con installazione da parete adatto alla regolazione della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 VAC • Modalità di regolazione estate/inverno/spento • Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF con differenziale impostabile o proporzionale • Funzione spento con regolazione su temperatura di antigelo (impostabile) • Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera tramite password • Possibilità di limitare il range di valori impostabili come setpoint


