VEMER SPA - VEMVE728200 CHRONOS KEY 230 NERO CRONOTERM. - VE728200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Farbe - schwarz
Uhrentyp - Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951125440
Artikelnummer
VEMVE728200
Herstellernummer
VE728200
Hersteller
VEM
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Farbe:
schwarz
Uhrentyp:
Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale e installazione a parete progettato per il controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento.


