Startseite

VEMER SPA - VEMVE726600 CHRONOS KEY NERO CRONOTERM. BATTERIA - VE726600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE726600 CHRONOS KEY NERO CRONOTERM. BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - schwarz

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125426

Artikelnummer

VEMVE726600

Herstellernummer

VE726600

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

schwarz

Uhrentyp:

Wochenuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale e installazione a parete progettato per il controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento.