Startseite

VEMER SPA - VEMVE720900 THALOS KEY 230 BIANCO TERMOSTATO - VE720900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE720900 THALOS KEY 230 BIANCO TERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125365

Artikelnummer

VEMVE720900

Herstellernummer

VE720900

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

125 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

26 mm

Termostato elettronico da parete con alimentazione da rete elettrica, adatto al controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz • Modalità di regolazione estate/inverno/spento • Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF con differenziale impostabile o proporzionale • Funzione spento con regolazione su temperatura di antigelo (impostabile) • Uscità relè monostabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera tramite password • Possibilità di limitare il range di valori impostabili come setpoint • Display con retroilluminazione di colore blu (escludibile)