Startseite

VEMER SPA - VEMVE618500 CM100 CRONOT. ELETTROMECC. ELEWEX - VE618500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE618500 CM100 CRONOT. ELETTROMECC. ELEWEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124542

Artikelnummer

VEMVE618500

Herstellernummer

VE618500

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Tagesuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Ausführung Uhr:

analog

Cronotermostato giornaliero da parete che si distingue per la facilit'di programmazione grazie ai 96 comodi cavalieri che permettono una risoluzione oraria di 15 minuti. Limpostazione dellora avviene ruotando la lancetta mobile dellorologio. Limpostazione del programma si effettua modificando la posizione dei cavalieri sulla corona dellorologio. Tre diverse modalit'di funzionamento: automatico, con programmazione oraria tramite cavalieri e due livelli di temperatura (comfort e ridotta) - manuale, con temperatura comfort mantenuta per tutto il giorno - spento, con temperatura di antigelo Installabile a parete e su scatola 503 o similare 3 temperature di funzionamento: - temperatura comfort (impostabile nellintervallo 535C tramite manopola) - temperatura ridotta (impostabile a 6C o a 17C tramite selettore) - temperatura antigelo fissa a 6C Intervallo minimo di programmazione: 15 minuti Differenziale: 0,5C Uscita a relè con contatto di scambio 8(3) A 250 V (indicazione stato tramite LED) Alimentazione: 2 batterie 1,5 V tipo AA LR6 (alcaline) Autonomia batterie: 1 anno Indicazione batterie scariche tramite LED Tasto di reset sul frontale dellapparecchio.