Startseite

VEMER SPA - VEMVE558300 KEO-A LCD TERMOST. INCASSO 230V - VE558300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 69 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124108

Artikelnummer

VEMVE558300

Herstellernummer

VE558300

Hersteller

VEM

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

69 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

51 mm

Termostato da incasso con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.