Startseite

VEMER SPA - VEMVE512000 SIMPLY D OROLOGIO DIGITALE GIORN. 1CH - VE512000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123576

Artikelnummer

VEMVE512000

Herstellernummer

VE512000

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Anzahl der Speicherplätze:

1

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

nein

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Alimentazione a 230 V 50/60 Hz. Commutazione del relè solo in presenza di alimentazione. Forzatura maunale relè ( temporanea o permanente). Aggiornamento automatico dell'ora legale. Data e ora già impostate in fabbrica. Batteria tampone per il mantenimento di data e ora anche senza alimentazione da rete elettrica. Durata batteria: 5 anni (sostituibile accendendo allo sportellino sul retro ) Segnalazione batteria scarica. Blocco tastiera tramite password. Retroilluminazione sempre attiva con strumento alimentato da rete elettrica. (autospegnimento per il risparmio energia in caso di blackout).