Startseite

VEMER SPA - VEMVE504700 QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 4 FILI - VE504700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

  • Einschaltverzögerung - 10 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123613

Artikelnummer

VEMVE504700

Herstellernummer

VE504700

Hersteller

VEM

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Montageart:

Aufputz

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschaltverzögerung:

10 s

Max. Schaltleistung:

800 W

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Interruttori crepuscolari da parete o palo che consentono l’attivazione di un carico qualora la luminosità ambiente scenda al di sotto di una soglia impostabile tramite trimmer. L’innovativo sistema di cablaggio consente facili e veloci installazioni. Calotta in resina di policarbonato antishock. Trimmer per la regolazione della luminosità. Carico collegabile: - Lampade ad incandescenza: 800 W / 230 V (cosφ ≥ 0,8) - Lampade fluorescenti: 360 W / 230 V (cosφ ≥ 0,8).