VEMER SPA - VEMVE489100 MITHOS H RF CRONOUMIDOSTATO BIANCO - VE489100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8007951123545
Artikelnummer
VEMVE489100
Herstellernummer
VE489100
Hersteller
VEM
Cronotermostato con umidostato da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie.Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione in contemporanea della temperatura e dell'umidità ambiente grazie a due canali di comunicazione indipendenti. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica.La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.