VEMER SPA - VEMVE486700 SET CHRONOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN. - VE486700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8007951123521
Artikelnummer
VEMVE486700
Herstellernummer
VE486700
Hersteller
VEM
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Ausführung Uhr:
digital
Set composto da un cronotermostato Chronos RF Bianco e da un attuatore remoto RX1-8A. L’attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l’attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnalea radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.


