Startseite

VEMER SPA - VEMVE457800 IRIDE-230 CRONOTERM. INCASSO TOUCH - VE457800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE457800 IRIDE-230 CRONOTERM. INCASSO TOUCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123064

Artikelnummer

VEMVE457800

Herstellernummer

VE457800

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Wochenuhr

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato touch screen da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Dispone di 3 livelli di temperatura impostabili durante l'arco della giornata più la temperatura di antigelo (escludibile) attiva allo spegnimento dello strumento.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz con riserva di carica (per blackout) di 2 giorni • Funzionamento estate/inverno • Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale • Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici con password • Cambio automatico ora solare/legale • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Display multicolore rosso/verde/blu