VEMER SPA - VEMVE454500 CHRONOS-230 NERO CRONOTERM. TOUCH - VE454500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Farbe - schwarz
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8007951123026
Artikelnummer
VEMVE454500
Herstellernummer
VE454500
Hersteller
VEM
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Farbe:
schwarz
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone che, unita all'ampio display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce alprodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.



