VEMER SPA - VEMVE452900 CHRONOS NERO CRONOTERM. TOUCH BATTERIA - VE452900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - schwarz
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8007951122982
Artikelnummer
VEMVE452900
Herstellernummer
VE452900
Hersteller
VEM
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
schwarz
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L’ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l’accensione o lo spegnimento a distanza.



