VEMER SPA - VEMVE434700 THALOS-230 BIANCO TERMOSTATO TOUCH - VE434700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951122678
Artikelnummer
VEMVE434700
Herstellernummer
VE434700
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
125 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
26 mm
Termostato touch screen da parete e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.



