VEMER SPA - VEMVE433900 THALOS NERO TERMOSTATO TOUCH BATTERIA - VE433900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951122661
Artikelnummer
VEMVE433900
Herstellernummer
VE433900
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Breite:
125 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
26 mm
Termostato touch screen da parete e alimentazione a batteria. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L’ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di3°C.



